text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 11 mm HSS-Co5 cylinder shank short


HSS-Co5. DIN 338. Type UNI. For universal use. Point angle 118°. Profile-ground. With straight shank. Right-hand cutting. Good self-centring behaviour. Pointed cross-cutting edge. For non-ferrous metals, structural and carbon steels, high-alloy steels (e.g. V2A/V4A), tool steels, cast and cast alloys, magnesium alloys, plastics and aluminium

Artículo No. 2S755215
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co5. DIN 338. Type UNI. For universal use. Point angle 118°. Profile-ground. With straight shank. Right-hand cutting. Good self-centring behaviour. Pointed cross-cutting edge. For non-ferrous metals, structural and carbon steels, high-alloy steels (e.g. V2A/V4A), tool steels, cast and cast alloys, magnesium alloys, plastics and aluminium

Números de artículo

Artículo No. 2S755215
EAN 4015448581369
UBB 500751729376
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000862704
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.