Brocas
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
Taladrar
Brocas
6V976158
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
TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.2 mm HSS profile ground cylinder s
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6V976158
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
81
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
125
Taladro de diámetro (mm)
45816
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
81
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6V976158
EAN
4015448997009
UBB
500751612788
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000860486