text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7 mm VHM DIN 6535 HA short


Solid carbide. DIN 338. Type N. Point angle 118°. With split point. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Artículo No. 3A005432
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral

Descripción

Solid carbide. DIN 338. Type N. Point angle 118°. With split point. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Números de artículo

Artículo No. 3A005432
EAN 4015448635680
UBB 500751660795
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000861228
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.