Brocas
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
Taladrar
Brocas
9F854073
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.1 mm HSS file ground TiN cylind
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9F854073
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
101
Taladro de diámetro (mm)
45663
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9F854073
EAN
4015448578093
UBB
500751699827
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000862161