Brocas
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
Taladrar
Brocas
2S037041
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.8 mm HSS profile ground cylinder s
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2S037041
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
93
Taladro de diámetro (mm)
45874
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
57
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2S037041
EAN
4015448996682
UBB
500751609990
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000860458