text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.6 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Artículo No. 6I945844
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Números de artículo

Artículo No. 6I945844
EAN 4015448996668
UBB 500751609735
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000860456
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.