text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.2 mm HSS profile ground cylinder s


Položka č. 3L526760
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ambalat la 1

Technické údaje

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 3L526760
EAN 4015448996712
UBB 500751610139
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000860460
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.