Brocas
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
Taladrar
Brocas
8K091322
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 4.1 mm HSS-Co8 cylinder shank short
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8K091322
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
75
Taladro de diámetro (mm)
45661
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K091322
EAN
4015448581871
UBB
500751733808
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000862957