text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.4 mm HSS profile ground cylinder s


Artículo No. 5Q332227
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 45841
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 5Q332227
EAN 4015448996460
UBB 500751607838
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000860437
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.