text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 2.5 mm HSS-Co8 cylinder shank short


Artículo No. 5K030979
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Taladro de diámetro (mm) 45779
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 5K030979
EAN 4015448581802
UBB 500751733238
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000862951
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.