text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15 mm HSS profile ground offset shan


Artículo No. 8A117460
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 178
Taladro de diámetro (mm) 16
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 8A117460
EAN 4015448995937
UBB 500751603126
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000860164
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.