Brocas
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
Taladrar
Brocas
1W327749
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 13 mm HSS profile ground offset shan
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1W327749
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
101
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
151
Taladro de diámetro (mm)
13
Diámetro del eje (mm)
10
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
101
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W327749
EAN
4015448995869
UBB
500751602540
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000860158