text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 12 mm HSS profile ground offset shan


Artículo No. 8T012871
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 108
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 45790
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 108
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral

Números de artículo

Artículo No. 8T012871
EAN 4015448995883
UBB 500751602623
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000860159
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.