text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.2 mm HSS profile ground cylinder s


Artículo No. 4S657508
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 38
Taladro de diámetro (mm) 45689
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 4S657508
EAN 4015448996187
UBB 500751605360
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000860412
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.