text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 0.7 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Artículo No. 8X704530
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 9
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 28
Taladro de diámetro (mm) 0.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 9
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Números de artículo

Artículo No. 8X704530
EAN 4015448996125
UBB 500751604868
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000860407
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.