text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.3 mm HSS cylinder shank extra-sho


HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Artículo No. 9U198918
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Taladro de diámetro (mm) 45719
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Números de artículo

Artículo No. 9U198918
EAN 4015448995074
UBB 500751595389
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000860033
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.