Brocas
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
Taladrar
Brocas
7N650085
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2 mm HSS cylinder shank extra-short
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7N650085
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
12
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
38
Taladro de diámetro (mm)
2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
12
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7N650085
EAN
4015448995012
UBB
500751594887
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000860020