Brocas
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
Taladrar
Brocas
9L234380
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9L234380
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
14
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
43
Taladro de diámetro (mm)
45779
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
14
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9L234380
EAN
4015448576150
UBB
500751682658
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000861754