Brocas
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
Taladrar
Brocas
6G571039
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 12.5 mm HSS-Co cylinder shank extra
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6G571039
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
51
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
102
Taladro de diámetro (mm)
45789
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
51
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6G571039
EAN
4015448605492
UBB
500751687293
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000861800