Brocas
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
Taladrar
Brocas
3W880220
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
TECWERK Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11.5 mm HSS-Co cylinder shank extra
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3W880220
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
8
Diámetro nominal (mm)
3.15
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W880220
EAN
4015448635789
UBB
500751687947
UNSPSC
27112801
Artículo del fabricante nr
2000861807