Brocas
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
Taladrar
Brocas
8T066716
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 10 mm HSS-Co cylinder shank extra-s
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8T066716
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
89
Taladro de diámetro (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8T066716
EAN
4015448576594
UBB
500751686618
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
2000861794