text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M3 shape C HSS-Co TiN 6HX w/o lubrication groov


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Artículo No. 7Q422993
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 45780
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 45780
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 45840
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Números de artículo

Artículo No. 7Q422993
EAN 4015448596929
UBB 500751868539
UNSPSC 31161708
Artículo del fabricante nr 2000867610
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.