text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Swivel castor wheel dm 75 mm load cap. 75 kg with bolt-on plate rubber grey


Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Two-rowed ball cage in fork head. Thermoplastic rubber tyres (grey). On plastic rim. Ball bearing. With plate fitting

Artículo No. 5S836282
Anchura 25
Diámetro 75
Carga útil 75
Modelo de rueda Otro
Banda de rodadura del material Caucho
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 25
Diámetro 75
Carga útil 75
Modelo de rueda Otro
Banda de rodadura del material Caucho
Rodamiento Cojinete de bolas
Marca Tecwerk

Descripción

Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Two-rowed ball cage in fork head. Thermoplastic rubber tyres (grey). On plastic rim. Ball bearing. With plate fitting

Números de artículo

Artículo No. 5S836282
EAN 4015448943259
UBB 500751164541
UNSPSC 31162701
Artículo del fabricante nr 2000276018
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.