text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Spot weld drill nominal dm 8 x overall length 40 mm HSS-Co shank design Spotle d


Artículo No. 1S630220
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 45693
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Broca de doble cara
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 62
Taladro de diámetro (mm) 45693
Diámetro del eje (mm) 45693
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Broca de doble cara
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 1S630220
EAN 4015448995807
UBB 500751601971
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 2000860152
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.