Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7O663893
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
Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M6 x 1 mm HSS-Co ISO2 (6H)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7O663893
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
45904
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O663893
EAN
4015448640714
UBB
500751851527
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867325