text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Artículo No. 6R882880
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 45781
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7000000000000001
Tamaño de rosca 4
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 45750
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 6R882880
EAN 4015448640691
UBB 500751851378
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867323
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.