text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Set of hand taps DIN 5157 G 3/8 inch HSS ISO 228 2-part


HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artículo No. 8Y524959
Número de piezas 2
Diámetro (mm) 15.3-15.3
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Número de piezas 2
Diámetro (mm) 15.3-15.3
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 8Y524959
EAN 4015448639657
UBB 500751836114
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867094
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.