text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Set of hand taps DIN 352 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) 3-part


HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Artículo No. 8J349616
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 8J349616
EAN 4015448639732
UBB 500751836940
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867108
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.