text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Set of hand taps DIN 352 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) 3-part


HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Artículo No. 0K267953
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 0K267953
EAN 4015448639831
UBB 500751837856
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867118
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.