text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Set of hand taps DIN 2181 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) 2-part


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artículo No. 8F042529
Número de piezas 2
Diámetro (mm) 5.25-5.25
Tamaño de rosca (métrica) 45814
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Número de piezas 2
Diámetro (mm) 5.25-5.25
Tamaño de rosca (métrica) 45814
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 8F042529
EAN 4015448639381
UBB 500751833715
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867056
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.