text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm40xH20mm granulation 60 corundum shank diameter 6 mm


High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Artículo No. 1Y909887
Número máximo de revoluciones (1/min) 19100
Diámetro 40
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Tipo de partículas Corundum
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 19100
Diámetro 40
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Tipo de partículas Corundum
Marca Tecwerk

Descripción

High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Números de artículo

Artículo No. 1Y909887
EAN 4015448981442
UBB 500751482422
UNSPSC 31191506
Artículo del fabricante nr 2000841458
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.