text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serrated grinder dm20xH10mm granulation 60 corundum shank diameter 6 mm


High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Artículo No. 0E220335
Número máximo de revoluciones (1/min) 34750
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Tipo de partículas Corundum
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 34750
Diámetro 20
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 60
Tipo de partículas Corundum
Marca Tecwerk

Descripción

High-quality grinding tool with corundum sprinkled material flaps. Synthetic resin bonding. Universal application. Suitable for processing shaped parts, radii and difficult to access surfaces in tool, apparatus and container engineering. Shank Ø 6 mm

Números de artículo

Artículo No. 0E220335
EAN 4015448981404
UBB 500751482000
UNSPSC 31191506
Artículo del fabricante nr 2000841397
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.