text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 1/2 inch 20.9


Artículo No. 0S951923
Forma Enchufe (macho)
Material Latón
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 35
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Enchufe (macho)
Material Latón
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 35
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 0S951923
EAN 4015448945444
UBB 500751175851
UNSPSC 26111902
Artículo del fabricante nr 2000351911
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.