text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Power drill wood bit diameter 6.0 mm overall length 93 mm CV steel


CV steel. Cylindrical shank. With continuous back milling, centring point and taper taps

Artículo No. 2N311392
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Otro
Apto para madera
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 6
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Otro
Apto para madera
Material de corte Chrome-vanadium steel
Forma de la caña Cilíndrico
Marca Tecwerk

Descripción

CV steel. Cylindrical shank. With continuous back milling, centring point and taper taps

Números de artículo

Artículo No. 2N311392
EAN 4015448582724
UBB 500751741983
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 2000863106
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.