text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm VHM TiAlN 90 deg


Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Artículo No. 0X027859
Longitud total (mm) 50
Diámetro nominal (mm) 6
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 90
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 50
Diámetro nominal (mm) 6
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 90
Dirección de corte Derecha
Marca Tecwerk

Descripción

Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Números de artículo

Artículo No. 0X027859
EAN 4015448638810
UBB 500751786293
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000865813
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.