text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm HSS-Co 120 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Artículo No. 2I040495
Longitud total (mm) 66
Diámetro nominal (mm) 6
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 120
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 66
Diámetro nominal (mm) 6
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 120
Dirección de corte Derecha
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Números de artículo

Artículo No. 2I040495
EAN 4015448995470
UBB 500751598920
UNSPSC 23153301
Artículo del fabricante nr 2000860086
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.