text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 12 mm HSS-Co 90 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Artículo No. 4B695700
Longitud total (mm) 102
Diámetro nominal (mm) 12
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 90
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 102
Diámetro nominal (mm) 12
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 90
Dirección de corte Derecha
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Números de artículo

Artículo No. 4B695700
EAN 4015448995647
UBB 500751600494
UNSPSC 23153301
Artículo del fabricante nr 2000860112
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.