Mangueras
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
3G226236
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
Tecwerk NBR multi-purpose hose internal dm 19 mm wall thickness 4.5 mm length 40 m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3G226236
Grosor de la pared (mm)
45781
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
NBR/PVC
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Color de la pared exterior
Negro
Marca
Tecwerk
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
45781
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
20
Material de la pared interior
NBR/PVC
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar)
60
Color de la pared exterior
Negro
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G226236
EAN
4015448944799
UBB
500751170803
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
2000310031