text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artículo No. 8W053581
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Gas-hilo
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 8W053581
EAN 4015448596868
UBB 500751868125
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867569
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.