text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/8 inch x 28 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Embalado por 1

Descripción

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números de artículo

Artículo No. 4N580153
EAN 4015448598923
UBB 500751890145
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867953
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.