Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4W633667
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1 inch x 11 HSS-Co vap. ISO 228
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4W633667
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
20
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4W633667
EAN
4015448819691
UBB
500751890632
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867958