text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength and in annealed cast iron

Artículo No. 7P701869
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength and in annealed cast iron

Números de artículo

Artículo No. 7P701869
EAN 4015448819134
UBB 500751864579
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.