Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8V031305
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
TECWERK Machine tap DIN 5156C G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8V031305
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Rosca por pulgada
19
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V031305
EAN
4015448819110
UBB
500751864322
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867512