text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artículo No. 6E785246
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 26
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Gas-hilo
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 26
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 16
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 6E785246
EAN 4015448610977
UBB 500751862912
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867498
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.