Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6P864464
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156B VA G 1/8 inch x 28 HSS-Co vaporised ISO 228
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6P864464
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
28
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Gas-hilo
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
28
Llave cuadrada (mm)
45782
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6P864464
EAN
4015448610915
UBB
500751862425
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000867493