text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Artículo No. 8W201689
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Gas-hilo
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 16
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números de artículo

Artículo No. 8W201689
EAN 4015448819622
UBB 500751889907
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867945
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.