text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228


Artículo No. 4L718464
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 19
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 19
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 4L718464
EAN 4015448819592
UBB 500751889667
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867942
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.