text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Artículo No. 4Y039590
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Gas-hilo
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 25
Tipo de rosca Gas-hilo
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 20
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Números de artículo

Artículo No. 4Y039590
EAN 4015448819059
UBB 500751863662
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867505
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.