text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Artículo No. 6L101423
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 6L101423
EAN 4015448818779
UBB 500751855171
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867391
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.