text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Embalado por 1

Descripción

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Números de artículo

Artículo No. 3I681751
EAN 4015448818809
UBB 500751855338
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867393
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.